F90LN D040-04-16-L-N11 Čelní 90° frézy nesoucí LN 1106 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3103737
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103737
    EAN/GTIN 7291075124569
    Číslo výrobcu 3103737
    Číslo L L23980 789

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohové frézy s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 38,4 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 38.4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 91 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka