HM90 FAL-D050-22-16BR Čelní frézy nesoucí HM90 APCR 1605 Destičky s poloměrem rohu 5 mm nebo větším pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3103685
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELIALU
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103685
    EAN/GTIN 7291075194937
    Číslo výrobcu 3103685
    Číslo L L23980 749

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 49 mm, celková délka (OAL) 45 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 49 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160502R-P
    • Celková délka (OAL) 45 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka