HP E90AN-D12-2-MMT08 Stopkové frézy 90° se závitovou adaptací MULTI-MASTER nesoucí HELIPLUS HP ANKT 0702 Destičky

Č. pol.: 3103683
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103683
EAN/GTIN 7291075202304
Číslo výrobcu 3103683
Číslo L L23980 745

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10,6 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 24,45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 16.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Celková délka (OAL) 24.45 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.