ETS D063-04-LN08-M10 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Č. pol.: 3103678
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103678
EAN/GTIN 7291075224047
Číslo výrobcu 3103678
Číslo L L23980 80

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 10, počet drážek (NOF) 10, celková délka (OAL) 33 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 33 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.