FF EW D25-080-W25-06-C Fréza s vysokým posuvem pro FF WOMT -indexovatelné břitové destičky

Č. pol.: 3103610
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria FEEDMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103610
    EAN/GTIN 7291075162110
    Číslo výrobcu 3103610
    Číslo L L23980 2476

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 11 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 148 mm, hřídel sběrače Weldon, hřídel sběrače Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 11 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 11 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka hlavy (LH) 83 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
    • Celková délka (OAL) 148 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
    • Typ stopky Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka