HCM D.38-D-L6.0-C.50 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=.375″

Č. pol.: 3103597
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Kopírovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103597
    EAN/GTIN 7291075267976
    Číslo výrobcu 3103597
    Číslo L L23980 2801

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximální (APMX) 0,26″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 2″

    Charakteristika:

    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 1.8 Stupne
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Polomer rohu (RE): 0.188″
    • Prumer rezu (DC): 3/8″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.26″
    • Pocet drážek (NOF): 2
    • Typ cela: D
    • Délka hlavy (LH): 2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D.38
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Krouticí moment (TQ): 47 lbfxin
    • Použitelná délka (LU): 2″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka