FRW D237A300-6-1.00-16 Hrubovací profilová fréza pro kruhové destičky a destičky se segmentovým břitem

Č. pol.: 3103462
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103462
EAN/GTIN 7291075185553
Číslo výrobcu 3103462
Číslo L L23980 3161

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
  • Průměr (DC/DCX): 3″
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Průměr náboje (DHUB): 2,126″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): External
  • Prumer rezu (DC): 2.37″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.126″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCMT 1607MO
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka