FRW D084A100-07-32-16 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Č. pol.: 3103459
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103459
    EAN/GTIN 7291075185522
    Číslo výrobcu 3103459
    Číslo L L23980 1191

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 84 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 1607MO
    • Celková délka (OAL) 50 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka