FF EW D32-M16-06-C Šroubovací frézy s vysokým posuvem a rozhraním FLEXFIT

Č. pol.: 3103445
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103445
EAN/GTIN 7291075178456
Číslo výrobcu 3103445
Číslo L L23980 1175

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka