FF EW D32-100-CF4-06-C Fréza pro nejvyšší rychlosti posuvu s integrovaným rozhraním CLICKFIT. Pro WSP ″FF WOMT ″.

Č. pol.: 3103443
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria FEEDMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103443
    EAN/GTIN 7291075177893
    Číslo výrobcu 3103443
    Číslo L L23980 2364

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 44 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 154 mm, montážní hřídel CLICKFIT, montážní hřídel CLICKFIT, efektivní délka (LU) 100 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CLICKFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 44 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 18 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Funkcní délka (LF) 112 mm
    • Délka hlavy (LH) 104 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT0602
    • Celková délka (OAL) 154 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 4 Stupne
    • Typ stopky CLICKFIT
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
    • Použitelná délka (LU) 100 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka