F90LN D100-09-31.75-L-N11 Čelní 90° frézy nesoucí LN 1106 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3103324
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103324
EAN/GTIN 7291075124491
Číslo výrobcu 3103324
Číslo L L23980 1023

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 77 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 77 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka