F45NM D125-08-40-R08 Čelní 45° frézy pro osmihranné břitové destičky ONHU/MU 0806 s 16 řeznými hranami

Č. pol.: 3103316
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria 16MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103316
EAN/GTIN 7291075179972
Číslo výrobcu 3103316
Číslo L L23980 1027

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 137 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 137 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 137 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 080608-TN
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44.3 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka