HOF D3.00-5-1.00-R07 Čelní frézy, které nesou osmihranné a kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3103252
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIOCTO
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103252
EAN/GTIN 7291075180350
Číslo výrobcu 3103252
Číslo L L23980 2560

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3,49″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 2,213″, Celková délka (OAL) 1,77″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3.49″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3.49″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.18″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.213″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Celková délka (OAL): 1.77″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 42 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka