F90LN D4.00-14-1.50-R-N11 Čelní 90° frézy nesoucí LN 1106 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3103212
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103212
EAN/GTIN 7291075124699
Číslo výrobcu 3103212
Číslo L L23980 2360

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 3,27″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.394″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.27″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka