MM TS-A-L080-C10-T06 Válcová stopka pro výměnné frézovací hlavy

Č. pol.: 3103200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103200
    EAN/GTIN 7291075276961
    Číslo výrobcu 3103200
    Číslo L L24070 13

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, velikost montážního závitu na straně obrobku (THSZWS) T06, celková délka (OAL) 80 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 9.6 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T06
    • Celková délka (OAL) 80 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 47400 Otácky/min

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka