Popis:
Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,31″, Průměr řezu (DC) 5″, Počet řezných položek (CICT) 12, Šířka řezu maximální (CWX) 0,394″, Minimální šířka řezu (CWN) 1/2″, Počet flétny (NOF) 6, Průměr náboje (DHUB) 2-1/4″, Celková délka (OAL) 3/8″, počet periferních hran (ZEFP) 12
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX): 1.31″
- Prumer rezu (DC): 5″
- Pocet rezných britu (CICT): 12
- Maximální šírka rezu (CWX): 0.394″
- Minimální šírka rezu (CWN): 3/8″
- Pocet drážek (NOF): 12
- Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 126504-TN
- Celková délka (OAL): 1/2″
- Pocet rezacích britu (ZEFP): 6