F45LN D100-08-31.75-R-N15 Čelní 45° frézy s tangenciálně uloženými destičkami LN 1506

Č. pol.: 3103067
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103067
EAN/GTIN 7291075152883
Číslo výrobcu 3103067
Číslo L L23980 809

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 31,75 mm, průměr (DC/DCX) 120 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 72 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 31.75 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 120 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 120 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 72 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka