F90LN D125-09-40-L-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Č. pol.: 3103032
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANGMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3103032
    EAN/GTIN 7291075231090
    Číslo výrobcu 3103032
    Číslo L L23980 768

    Popis

    Popis:

    Čelní, rohová fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka