PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Vysoce produktivní stopkové frézy se spirálovými drážkami nesoucí břitové destičky PLHT 1305-PDX

Č. pol.: 3102911
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria PLUNGER
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3102911
    EAN/GTIN 7291075162639
    Číslo výrobcu 3102911
    Číslo L L23980 2021

    Popis

    Popis:

    Ponorné frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC) 2-1/2″, počet řezných položek (CICT) 6, efektivní řezný okraj Počet (ZEFF) 2, Celková délka (OAL) 8,99″, použitelná délka (LU) 5-1/2″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 6
    • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 2
    • Funkcní délka (LF): 6.31″
    • Celková délka (OAL): 8.99″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 5-1/2″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka