SSB D100-22-32-LN15-R Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3102844
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANGMILL
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3102844
    EAN/GTIN 7291075162790
    Číslo výrobcu 3102844
    Číslo L L23980 584

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, průměr břitu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, délka břitu max. (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 12

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 12
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNHT 1506PN-R HT
    • Celková délka (OAL) 26 mm
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
    • Použitelná délka (LU) 22 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka