SSB D080-22-27-LN15-R Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3102842
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102842
EAN/GTIN 7291075162776
Číslo výrobcu 3102842
Číslo L L23980 577

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, průměr břitu (DC) 80 mm, počet břitů (CICT) 10, délka břitu max. (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 42 mm, celková délka (OAL) 24 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 42 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Celková délka (OAL) 24 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka