HM90 F90A D 80-7-25.4 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3102826
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3102826
    EAN/GTIN 7291075121131
    Číslo výrobcu 3102826
    Číslo L L23980 564

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet břitových destiček (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 80 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka