HM90 F90A D 63-4-25.4 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3102823
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3102823
EAN/GTIN 7291075121100
Číslo výrobcu 3102823
Číslo L L23980 555

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 25,4 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet frézovacích těles (CICT) 4, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka