HM90 FAL-D3.00-1.00-16 Čelní frézy nesoucí HM90 APCR 1605 Destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3102771
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102771
EAN/GTIN 7291075157796
Číslo výrobcu 3102771
Číslo L L23980 3039

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3″, Počet řezných položek (CICT) 3, Průměr náboje (DHUB) 2,17″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.17″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka