HM90 E90A-D16-2-C16-LB Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3102572
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3102572
EAN/GTIN 7291075114973
Číslo výrobcu 3102572
Číslo L L23980 2640

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 180 mm, stopka destičky kulatá, stopka destičky kulatá, efektivní délka (LU) 38,1 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 180 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 38.1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka