HM90 E90A-D1.00-3-C1.00LB Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3102568
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102568
EAN/GTIN 7291075115741
Číslo výrobcu 3102568
Číslo L L23980 3002

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 10″, typ Shank, typ Kulatý, použitelná délka (LU) 0,94″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 10″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 10″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.94″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka