F90LN D5.00-15-1.50-L-N15 90° čelní fréza s LN1506. Tangenciálně montované břitové destičky

Č. pol.: 3102551
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102551
EAN/GTIN 7291075231038
Číslo výrobcu 3102551
Číslo L L23980 3147

Popis

Popis:

  • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
  • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Průměr (DC/DCX): 5″
  • Počet řezných těles (CICT): 15
  • Průměr náboje (DHUB): 3,74″
  • Celková délka (OAL): 2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.74″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky