HM90 E90A-D25-3-M12 Čelní fréza pro HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. S úpravou FLEXFIT.

Č. pol.: 3102521
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102521
EAN/GTIN 7291075122732
Číslo výrobcu 3102521
Číslo L L23980 454

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, efektivní délka (LU) 35 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.