F45LN D160-12-40-R-N15 Čelní 45° frézy s tangenciálně uloženými destičkami LN 1506

Č. pol.: 3102483
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102483
EAN/GTIN 7291075152784
Číslo výrobcu 3102483
Číslo L L23980 405

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 180 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 120 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 180 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 180 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 120 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka