HM90 E90A-D.75-2-C.75-B Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3102145
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102145
EAN/GTIN 7291075115642
Číslo výrobcu 3102145
Číslo L L23980 1655

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 1,53″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.53″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka