HM90 E90A-D.75-2-W.75-XL Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3102143
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102143
EAN/GTIN 7291075115628
Číslo výrobcu 3102143
Číslo L L23980 1638

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4 1,94″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4-3/4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 3.734″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 4-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.94″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.