HM90 F90A D 80-5-27 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3102093
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102093
EAN/GTIN 7291075121032
Číslo výrobcu 3102093
Číslo L L23980 211

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet frézovacích těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka