HM90 F90AP D1.50-5-.75 Čelní 90° frézy nesoucí HM90 APKT 1003 Destičky

Č. pol.: 3102077
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102077
EAN/GTIN 7291075143706
Číslo výrobcu 3102077
Číslo L L23980 2413

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, Průměr náboje (DHUB) 1,44″, Celková délka (OAL) 1,57″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.44″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka