HM90 F90AP D100-9-32 90° čelní fréza pro destičky HM90 APKT 1003 -.

Č. pol.: 3102067
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102067
EAN/GTIN 7291075143621
Číslo výrobcu 3102067
Číslo L L23980 186

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 9, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.