HM90 E90A-D1.00-4-W1.00 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101934
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101934
EAN/GTIN 7291075115482
Číslo výrobcu 3101934
Číslo L L23980 2384

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 0,96-3/4″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 2.609″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 3-3/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.96″

Vhodné výrobky

Vložky