HM90 E90A-D25-2-C25 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101907
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3101907
EAN/GTIN 7291075114706
Číslo výrobcu 3101907
Číslo L L23980 2481

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 2, celková délka (OAL) 120 mm, stopka kulatá, stopka kulatá, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka