HM90 E90A-D20-3-W20 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101904
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) HELI2000
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101904
EAN/GTIN 7291075114676
Číslo výrobcu 3101904
Číslo L L23980 95

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 90 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 65 mm
  • Délka hlavy (LH) 26.1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka