HM90 E90A-D20-2-C20 Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101899
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101899
EAN/GTIN 7291075114638
Číslo výrobcu 3101899
Číslo L L23980 2475

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 110 mm, stopka kulatá, stopka kulatá, efektivní délka (LU) 25,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25.3 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka