HM90 E90A-D18-2-C16-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101816
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3101816
EAN/GTIN 7291075114447
Číslo výrobcu 3101816
Číslo L L23980 2588

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 18 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 90 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 7.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELI2000" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka