HM90 E90A-D25-4-C25-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101776
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101776
EAN/GTIN 7291075114416
Číslo výrobcu 3101776
Číslo L L23980 165

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, délka břitu max. (APMX) 9,8 mm, počet břitových destiček (NOF) 4, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.