HM90 E90A-D1.00-4-W.75-C Stopkové frézy nesoucí HM90 AP 1003 destičky

Č. pol.: 3101748
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3101748
    EAN/GTIN 7291075115215
    Číslo výrobcu 3101748
    Číslo L L23980 2983

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3,38″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 2.364″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Celková délka (OAL): 3.38″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.5 Stupne
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka