FST D160-16-40-R12 Kotoučové frézy s horní stranou a přírubový typ 2 stranně řezací

Č. pol.: 3100975
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100975
EAN/GTIN 7291075096217
Číslo výrobcu 3100975
Číslo L L23980 3004

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 46,5 mm, průměr břitu (DC) 160 mm, počet břitových těles (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 12 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 46.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
  • Použitelná délka (LU) 16 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka