SSB D100-12-32-L10 Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3100901
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100901
EAN/GTIN 7291075096255
Číslo výrobcu 3100901
Číslo L L23980 875

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 9, délka řezu max. (APMX) 9 mm, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 16 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 9.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 16 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 9
  • Použitelná délka (LU) 12 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka