SSB D100-12-32-R10 Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3100897
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARMILL
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3100897
    EAN/GTIN 7291075096224
    Číslo výrobcu 3100897
    Číslo L L23980 856

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 9, délka řezu max. (APMX) 9 mm, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 16 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 9.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 9
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 16 mm
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 9
    • Použitelná délka (LU) 12 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka