FST D4.0-0.50-08-R10 Kotoučové frézy s horní stranou a přírubový typ 2 stranně řezací

Č. pol.: 3100881
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100881
EAN/GTIN 7291075099140
Číslo výrobcu 3100881
Číslo L L23980 1614

Popis

Popis:

Štěrbiny, hloubka řezu maximální (CDX) 1,07″, Průměr řezu (DC) 4″, Počet řezných položek (CICT) 11, hloubka řezu maximální (APMX) 0,37″, Průměr náboje (DHUB) 2,15″, Celková délka (OAL) 11-3/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.07″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.37″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.15″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 11
  • Použitelná délka (LU): 1/2″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka