FDN D250-20-60-R12 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100781
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100781
EAN/GTIN 7291075096033
Číslo výrobcu 3100781
Číslo L L23980 2907

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 60 mm, průměr břitu (DC) 250 mm, počet břitů (CICT) 18, délka břitu max. (APMX) 20 mm, počet břitů (NOF) 22, průměr náboje (DHUB) 130 mm, celková délka (OAL) 63 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 9

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 60 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 18
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 22
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 130 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 9
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka