SM D63-38-27-M Nástrčné frézy nesoucí HM90 ADKT 1505 Destičky

Č. pol.: 3100770
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100770
EAN/GTIN 7291075072327
Číslo výrobcu 3100770
Číslo L L23980 765

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 55 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 38 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 55 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 38 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka