FSB D125-12-32-R10 Boční fréza pro řezání do podlahy s přírubou

Č. pol.: 3100743
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARMILL
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3100743
    EAN/GTIN 7291075096170
    Číslo výrobcu 3100743
    Číslo L L23980 727

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 34 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 13, délka břitu max. (APMX) 9 mm, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 45 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 13

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 13
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 45 mm
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 13
    • Použitelná délka (LU) 12 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka