ETS D125-050W.62-10 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Č. pol.: 3100735
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100735
EAN/GTIN 7291075089547
Číslo výrobcu 3100735
Číslo L L23980 2744

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 1,238″, počet řezných položek (CICT) 4, Počet vtokových hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3-1/2″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 1.238″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 2.547″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.58″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka