CM D.50-B-C.62 Kulové frézy

Č. pol.: 3100702
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIBALL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100702
EAN/GTIN 7291075265897
Číslo výrobcu 3100702
Číslo L L23980 2367

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/2″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximální (APMX) 0,29″, Celková délka (OAL) 6-1/4″, typ Shank kulatý, typ Shank typ Round

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 3 Stupne
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.29″
  • Typ cela: B
  • Délka hlavy (LH): 2-1/4″
  • Celková délka (OAL): 6-1/4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka